※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
1200kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137212
品番
EA639EF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,560
販売価格(税別)
¥
29,600
バスケットに入れる
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様
プッシュプル・プレス型
エスコ品番
EA639EF-2
ストローク(mm)
50
質量(kg)
7.4
本体寸法(mm)
126×210×290(H)(ハンドルを除く)
締付け能力
1200kg
取付穴
4箇所
クランプ
六角ボルト頭(M10×P1.5)