※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137237
品番
EA639FA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
仕様
縦ラッチ型
エスコ品番
EA639FA-2
材質
ステンレス製
寸法(mm)
53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6
質量(g)
700
締付け能力
900kg
取付穴(mm)
Φ7.1×4