光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
収納フック小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
50137239
品番
B-KSAF-21
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
用途
家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
トラスコ品番
352-7505
セット内容
ビス2個入、テープ1枚入り
材質/仕上
本体:ABS樹脂
質量(g)
7
耐荷重(kg)
1.5(ビス使用時)