光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
ドアストッパー黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50137248
品番
DS300B
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドアと床のすき間に本体を差し込んでください。
すき間が広い場合は、裏返してご使用ください。
用途
ドアの固定
トラスコ品番
355-2366
幅(mm)
32
全長(mm)
120
材質/仕上
オレフィン系エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
40
質量(g)
38
使用範囲
5mm〜20mm