※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
700kg トグルクランプ(ラッチ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137273
品番
EA639FE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様
縦横兼用ラッチ型
エスコ品番
EA639FE-2
材質
スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)
(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力
700kg
取付穴
6箇所
注意
※受金は付属しません。