※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137325
品番
EA639SA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SA-3
寸法(mm)
46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9
材質(本体)
ステンレス製
質量(g)
355
締付け能力
227kg
取付穴(mm)
Φ7.2×4
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)60