※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
340kg トグルクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137334
品番
EA639SA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,516
販売価格(税別)
¥
9,560
バスケットに入れる
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SA-4
寸法(mm)
64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2
材質(本体)
ステンレス製
質量(g)
635
締付け能力
340kg
取付穴(mm)
Φ8.7×4
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)105、(ハンドル)58