※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137352
品番
EA639SC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
仕様
水平レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SC-2
寸法(mm)
36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
130
締付け能力
90kg
取付穴(mm)
5.5×6.3(4箇所)
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)85、(ハンドル)60