※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137395
品番
EA639SE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
仕様
プッシュプル型・横押え型
エスコ品番
EA639SE-2
材質
スチール
ストローク(mm)
15.5
寸法(mm)
(取付金具)23×42
全長(mm)
104
クランプ
ネオプレンキャップ
操作
時計
締付け能力(kg)
50