※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137404
品番
EA639SF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,194
販売価格(税別)
¥
6,540
バスケットに入れる
仕様
縦ラッチ型
エスコ品番
EA639SF-1
材質
ステンレス製
寸法(mm)
36×81×87(H)、(取付金具)35×26
質量(g)
113
締付け能力
225kg