※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137422
品番
EA639SF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,908
販売価格(税別)
¥
6,280
バスケットに入れる
仕様
横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番
EA639SF-12
材質
ステンレス
寸法(mm)
44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5
質量(g)
225
締付け能力
318kg