光
光の 内装商品
光の 補強金具
光の アングル・ブラケット
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137449
品番
L-30W-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
224-6197
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
スチール
サイズ
30×30×3.2
質量(g)
403
ねじ寸法
40×8.3
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ