光
光の 内装商品
光の 補強金具
光の アングル・ブラケット
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137458
品番
C-23-400
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
225-0733
厚さ(mm)
2.3
寸法(mm)
7×23.6×2.3
材質/仕上
スチール
質量(g)
163
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ