光
光の 内装商品
光の 補強金具
光の アングル・ブラケット
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137467
品番
C-30-400
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
223-8293
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
スチール
サイズ
11×30.6×2.3
質量(g)
258
ねじ寸法
40×8
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ