光
光の 内装商品
光の 補強金具
光の フラットバー
電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
50137476
品番
B-19-400
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
223-8269
厚さ(mm)
3
材質/仕上
スチール
サイズ
19×3
質量(g)
128
ねじ寸法
22×6..2
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ