※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50137483 品番EA639WA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能

仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする