光
光の 内装商品
光の 補強金具
光の フラットバー
電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
サイズ
25×2.3
注文コード
50137485
品番
B-25-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
トラスコ品番
224-7708
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
スチール
サイズ
25×2.3
質量(g)
133
ねじ寸法
40×7
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ