※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50137492 品番EA639WA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能

仕様水平レバー型 エスコ品番EA639WA-2 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)57×64 全長(mm)210 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50137492
2020-02-20
用途:
ドリルプレスの加工材押え

以前に購入していた同型のものと型名は同じだが構造が変更になっている。
変更により全開放した際にクランプパッド側に傾斜するようになってしまった。
レバーの開閉も旧型の方がスムーズで軽かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする