電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 50137494 品番 B-36-400
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

現場でカットして長さを調節できます。

用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 トラスコ品番223-9829 厚さ(mm)3.2 材質/仕上スチール サイズ36×3.2 質量(g)262 ねじ寸法40×11 全長H(mm)400 仕上ユニクロ仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする