※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50137544
品番
EA639WE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,415
販売価格(税別)
¥
7,650
バスケットに入れる
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様
プッシュプル型、横押え型
エスコ品番
EA639WE-2
材質
スチール(ニッケルメッキ)
ストローク(mm)
-1:15、-2:25
寸法(mm)
57×64
全長(mm)
225/245
締付け能力
318
クランプ
ポリエチレンキャップ