光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 穴あき
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50137580
品番
S-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
穴が開いているので掛札として使用できます。
用途
掛札などに。
トラスコ品番
359-6457
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
穴あき
質量(g)
5.8
縦(mm)
90
横(mm)
25