光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50137607
品番
S-5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
穴が開いているので掛札として使用できます。
用途
掛札などに。
トラスコ品番
359-6561
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
穴あき
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40