光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50137650
品番
125N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-3305
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
15
縦(mm)
120
横(mm)
50