曜日別特売
KTP149W-3 ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光 50138088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP149W-3 ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光 50138088
KTP149W-3 ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光 50138088
KTP149W-3 ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光 50138088
KTP149W-3 ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用 光 50138088

ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)1400
幅(mm)900
内容量1箱(6枚)注文コード50138088品番KTP149W-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。

トラスコ品番217-7972幅(mm)900厚さ(mm)4材質/仕上ポリカーボネート質量(kg)1.09乳白半透明高さ(mm)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする