RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:3A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.05mm●幅:20.9mm●深さ:12.55mm●寸法:53.05 x 20.9 x 12.55mm●シリーズ番号:107
注文コード
50138254
品番
811-7134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:3A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.05mm●幅:20.9mm●深さ:12.55mm●寸法:53.05 x 20.9 x 12.55mm●シリーズ番号:107
RoHS指令(10物質対応)
対応