RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.76mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNC、メスねじロック 、 定格電流:5A 、 定格電圧:300 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:13.48mm 、 深さ:20.82mm 、 寸法:69.32 x 13.48 x 20.82mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50138263
品番
251-289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.76mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNC、メスねじロック 、 定格電流:5A 、 定格電圧:300 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:13.48mm 、 深さ:20.82mm 、 寸法:69.32 x 13.48 x 20.82mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応