RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
D-Subコネクタ RS PRO メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:7.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50138288
品番
528-3632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,175
販売価格(税別)
¥
9,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:7.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応