※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

スタータースイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50138673 品番EA640TH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番EA640TH-2 質量(g)120 グリップ長さ(mm)110 コード長さ(mm)910 最大開口(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50138673
2023-04-21
用途:
エンジンルーム内でエンジンを始動できる、無くてはならない優れもの。
有限会社ドリームビークルズ 様

押しボタンが弱い 押しボタンが飛んでしまいましたので再度購入させていただきました。
中心は細いプラスチック製の物で接着剤で固定しましたがまた飛んでいきました。
改良が必要と思われます。

対象商品:
50138673
2021-02-25
用途:
エンジンメンテナンス時
有限会社 中野電機工業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スターター点検するとき一人で点検出来るので便利、スターター以外でも動作確認出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする