曜日別特売
74AHC1G02W5-7 74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力 DiodesZetex 50139103

74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様ロジック機能:NOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード50139103品番74AHC1G02W5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,529
販売価格(税別)
21,390
仕様ロジック機能:NOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50140598
2022-05-15
用途: 電気回路の制作
製造業

コスパがよく納期も早かったため非常に満足しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする