※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50139242 品番EA640ZM-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。

仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-16 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)600×900 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50139242
2024-04-20
用途:
低圧電気取扱業務など
建設業・工事業

当方では、低圧電気取扱時の絶縁用防具としての利用も然る事ながら、
他特別教育時(例、研削砥石の交換作業に係る特別教育など)にも副教材として、
また、用途は違いますが教育時のテーブル保護としても利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする