※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 補助用品関連品
800x1200mm 低圧用絶縁シート(直流750V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50139258
品番
EA640ZM-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZM-17
材質
PVC
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
800×1200
使用電圧(V)
直流750/交流300以下
試験電圧(V/1分)
3000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。