曜日別特売
DESDA5V3L-7 2チャンネル 単方向 TVSダイオード 300W 3-Pin DiodesZetex 50139864

2チャンネル 単方向 TVSダイオード 300W 3-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)注文コード50139864品番DESDA5V3L-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様方向性タイプ:単方向 、 最小ブレークダウン電圧:5.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:300W 、 最大ピークパルス電流:20A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 自動車規格:AEC-Q101RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする