内容量1リール(3000個)仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.5ns 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード50140503品番74AHC1G86SE-7