光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 防犯カメラ設置店
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50140565
品番
EL257-7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
防犯対策に。
トラスコ品番
346-8174
材質
アクリルマット板
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板グレー
色
グレー
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
防犯カメラ設置店
テープ
粘着テープ付き