DiodesZetex
74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
仕様
●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●高さ:5.5mm
注文コード
50140616
品番
74AHC1G08SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●高さ:5.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応