74 LVCシリーズ バッファ 14ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(25個)仕様●ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:非反転●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5 ns @ 2.7 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max:5.5 V注文コード50141763品番74LVC07AT14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:非反転●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5 ns @ 2.7 V●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする