光
光の 内装商品
光の 棚柱・棚受
光の 棚受
パンチングボード用 マグネット取付具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
注文コード
50141859
品番
PGMG-15
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
パンチングボードをスチールに取り付けします。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
216-0593
幅(mm)
15丸
材質/仕上
ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール
色
シルバー
高さ(mm)
16
質量(g)
9
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
1.6(4個)
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
注意
※止め具数はボードサイズにより異なります。