光
光の 内装商品
光の 棚柱・棚受
光の 棚受
パンチングボード用粘着パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
注文コード
50141868
品番
PBNP-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
パンチングボードを粘着で取り付けるパーツです。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
215-9090
幅(mm)
76
厚さ(mm)
12
材質/仕上
POEフォーム
色
黒
質量(g)
4
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
奥行(mm)
76
耐荷重(kg)
3.5(4個)
横(mm)
76
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
注意
※止め具数はボードサイズにより異なります。