光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
親子札 KF968
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50組)
色
白
注文コード
50141920
品番
KF968A-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
トラスコ品番
216-2205
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
スチロール
色
白
質量(g)
560
内容
1〜50番
縦(mm)
45
横(mm)
30