KF968B-4 親子札 KF968 光 50141956 KF968B-4 親子札 KF968 光 50141956

親子札 KF968

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 注文コード50141956 品番KF968B-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

トラスコ品番216-2228 厚さ(mm)2.5 材質/仕上スチロール 質量(g)560 内容51〜100番 縦(mm)45 横(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする