光
光の 建具金物
光の 家具用金物
光の 家具用つまみ
ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
注文コード
50142157
品番
KSH-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-1624
幅(mm)
80
材質/仕上
亜鉛
高さ(mm)
12
質量(g)
24.5
奥行(mm)
22
ねじ寸法(mm)
M4×25