光
光の 建具金物
光の 家具用金物
光の 家具用つまみ
円柱つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
注文コード
50142200
品番
KSM-16
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
820-1644
幅(mm)
Φ16
材質/仕上
真鍮
質量(g)
31.8
奥行(mm)
22
ねじ寸法(mm)
M4×22