光
光の 建具金物
光の 家具用金物
光の 家具用つまみ
丸棒ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
幅(mm)
45
注文コード
50142209
品番
KMH-45
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-1548
幅(mm)
45
材質/仕上
ABS樹脂、ナット:銅
高さ(mm)
12
質量(g)
7.4
奥行(mm)
27
ねじ寸法(mm)
M4×22