丸棒ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5パック) 幅(mm)80 注文コード50142245 品番KMH-81
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番820-1551 幅(mm)80 材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅 高さ(mm)12 質量(g)13.4 奥行(mm)27 ねじ寸法(mm)M4×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする