テクノ高槻
テクノ高槻の 研究関連用品・実験用必需品
テクノ高槻の 液送/ポンプ類
テクノ高槻の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
エアーポンプハイブロー CD-8S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50142349
品番
08CD12000P
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
吸引力抜群! 吸排両用で使用可
吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。
医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)
0.74
適合管径(Φmm)
6
最大消費電力(W)
8/11 50/60Hz
電源(AC V)
100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
31/34
最大風量(L/min)
吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
注意
※プラグコードは付属しておりません。