医療用サージカルマスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×2箱) 注文コード 50142428 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本国内で製造した安定の衛生品質。顔にフィットするノーズピースとギャザー付き。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。衛生的な使い捨てタイプ。JIS医療用マスククラス1取得。
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。長時間使用でも疲れにくい平ゴム使用。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50×2箱 構造3層 対象インフルエンザ・風邪・花粉・PM2.5など 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50142480
2025-05-07
用途:
日常使い
製造業

少し薄手ですが、特に夏に使用するには良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする