日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 50142498 品番 (レベル3) 50マイイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。
日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。

用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント 材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリー 入数(枚)50 構造4層 対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
医療レベル表示に期待してます
特定非営利活動法人 東風の里 様

医療レベル表示に期待してます

狭い空間で作業するのでマスクは今も必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする