持続冷感 サージカルマスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 50142525 品番 50マイイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持続冷感を感じるマスク。メントール成分配合。化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用で安全。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。
衛生的な使い捨てタイプ。ノーズピースとギャザーで顔にフィット。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。長時間使用でも疲れにくい耳ゴムを使用。

用途夏用マスクに。不織布/快適/ひんやり/涼しい/ウイルス/花粉/ブタクサ/杉/冷感 材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布/乳酸メンチル配合不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト サイズフリー 入数(枚)50 構造3層 機能接触冷感 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28522508
2025-07-08
用途:
業務中
サービス業

他のマスクと違いは感じられない。冷たい感じは特に感じない。

対象商品:
28522508
2024-06-08
用途:
仕事関係
製造業

表と裏側が分かりやすいので間違えずに着用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする