XPLUS
XPLUSの 一般・作業マスク
XPLUSの 汎用マスク
XPLUSの 立体型 汎用マスク
不織布4層構造 ネオマスク・パレットカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
50142586
品番
397-RKKN063 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4層構造の不織布マスク。呼吸がしやすい3D立体構造。唇が当たりにくい設計で口紅・リップが付きにくい。鼻・あご・ほほ周りはしっかりフィット。メガネがくもりにくい。普通サイズ。
用途
使い捨てマスク。花粉、飛沫、感染症対策。災害対策、備蓄用品として。不織布。立体。3Dマスク。花粉症。
材質
本体・フィルター部:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
形状
柳葉型
色
ホワイト
サイズ
普通
入数(枚)
30
構造
4層
対象
風邪・ウイルス・花粉
ひもタイプ
耳かけ