(ミミカケ)100マイ×10 2層不織布マスク つばさ 50142604

(ミミカケ)100マイ×10 2層不織布マスク つばさ 50142604
(ミミカケ)100マイ×10 2層不織布マスク つばさ 50142604
(ミミカケ)100マイ×10 2層不織布マスク つばさ 50142604

2層不織布マスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×10箱)
ひもタイプ耳かけタイプ
内容量1セット(100枚×10箱)注文コード50142604品番(ミミカケ)100マイ×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食品加工、品質検査、製品管理、衛生管理等の現場での咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に最適。鼻部にフィットするノーズピース入り。衛生的な使い捨てタイプ。
ほこり等の侵入を防ぐ防護性に優れている2層の不織布タイプ。通気性が良く息苦しくなりにくいので長時間使用できる。

用途
咳やくしゃみ等によるつばの飛散防止・異物混入対策に。不織布/長時間/快適/通気性/使い捨て/フリーサイズ/衛生管理/ほこり/2層
材質(本体)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)100×10箱構造2層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけタイプ
注意
※ 通常のマスクとは異なり、粉塵や花粉、ウイルス等を防ぐ事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50142629
2025-03-28
用途: 普段使い
その他業種

透け感はありますが、飛沫が飛ばなければいいという使い方なので夏はこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする